Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obst- und Gemüsebeutel "ECOCARE", medium, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Obst- und Gemüsebeutel "ECOCARE", medium, weiß
Artikelbild Obst- und Gemüsebeutel "ECOCARE", medium, weiß
Imagebild Obst- und Gemüsebeutel "ECOCARE", medium, weiß
Obst- und Gemüsebeutel "ECOCARE", medium, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01085001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01085001-00000
EAN/GTIN:
     4024869247624
Suchbegriffe:
Gemüsebeutel
Obst- und Gemüsebeutel
Obstbeutel
Ideale Alternative zur Einweg-Plastiktüte! Der leichte Polyester Beutel mit Kordelzug ist der perfekte Begleiter für Ihren Einkauf und den Transport von Gemüse und Obst. Waschbar bei 30°C. Tragfähigkeit: max. 3 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Textil/100% Polyester
Gewicht:
0,015 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.