| |
|
| Artikel-Nr.: 7702-01012002-00320 Herst.-Nr.: 01012002-00320 EAN/GTIN: 4024869236000 |
| |
|
| | |
| Ausgeklügelter Eiskratzer original MADE IN GERMANY. Durch die durchdachte ergonomische Form liegt er besonders gut in der Hand und bringt dank des Anti-Rutsch-Materials auf dem Griff die optimale Leistung wenn es darum geht angefrorene Scheiben schnell und effektiv vom Eis zu befreien. Der hohle Innenraum des Griffs lässt sich farblich passend zum Anti-Rutsch-Material auf dem Griff mit individuell gestaltbaren 3D-Logos füllen. Weitere Informationen: | | Länge: | 215 mm | Breite: | 100 mm | Höhe: | 27 mm | Durchmesser: | 0 mm | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe1: | teal | Material: | Kunststoff/Polystyrol | Gewicht: | 0,074 kg |
|
| | |
| | | |
| |