Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Pultaufsatz mit Stauraum hinter verschließbarer Klappe, B500T500 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Pultaufsatz mit Stauraum hinter verschließbarer Klappe, B500T500 mm,
C+P Pultaufsatz mit Stauraum hinter verschließbarer Klappe, B500T500 mm,
C+P Pultaufsatz mit Stauraum hinter verschließbarer Klappe, B500T500 mm,
C+P Logo
C+P Pultaufsatz mit Stauraum hinter verschließbarer Klappe, B500T500 mm,
Artikel-Nr.:
     769-8721-71656|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8721-71656|
EAN/GTIN:
     k.A.
Pultaufsatz mit Stauraum hinter verschließbarer Klappe, mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, RAL 7035 Lichtgrau Maße (B x T): 500 x 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 | 500 MMT
EAN Code:
4064615016951
Masse:
8
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
8 KG
Material Pultaufsatz:
Stahl
Oberfläche Pultaufsatz:
lackiert
Versandart:
per Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.