Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Anthrazit/Horizo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Anthrazit/Horizo
C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Anthrazit/Horizo
C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Anthrazit/Horizo
C+P Stahl-Trocknungsschrank Flex+, 2 Abteile, H2350B700T600 mm, Anthrazit/Horizo
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     769-46112-21181|S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     46112-21181|S10003
EAN/GTIN:
     4066681396128
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
Abteil-Schrank
Stahl-Garderobenschrank Flex+, als Trocknungsschrank, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 350 mm, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Korpus aus langlebiger, doppelwandiger Stahlkonstruktion, elektrolytisch verzinkt mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, glatte Innenwände, hygienisch und reinigungsfreundlich, für komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, Belüftung je Abteil über rückseitigen Belüftungskanal, Schrankboden hinten großflächig perforiert für optimale Luftzirkulation, 1 Installations-Schrägdach zur Unterbringung bauseitiger Installationen, mit Hauptschalter, Stahltüren, doppelwandig, gedämmt, 19 mm stark, 1 Ablageboden, 2 Trocknungs-Spezial-Kleiderbügel aus Kunststoff, mit Hotelstift, Farbe: Schwarz, 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, 1 Kleinteilschale, 1 seitliche Hakenleiste mit 3 verschiebbaren Edelstahl- Haken für Sportausrüstung, u.a., 4 Schuh- und Stiefelhalter, zur Belüftung, mit Verbindung zum Lüftungskanal für optionale Trocknungsfunktion, 4 Handschuhhalter, ergonomisch geformt zur natürlichen Belüftung, 1 Helmhalter, ergonomisch geformt zur natürlichen Belüftung von Sporthelmen, 1 Ablageboden mit integrierter Garderobenstange aus Stahl in Rasterlochungen verstellbar, platzsparend einklappbar, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, auf 100 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, 1 Spiegel ca. 110 x 90 mm zur individuellen Positionierung, 2 Ablaufwannen, 1 Lüftungs-/Heizelement zur schnellen und effektiven Trocknung der Garderobe, inkl. 5 m Anschlusskabel mit Steckertyp E+F, bedienbar mit Handy-App, Maße (H x B x T): 2350 x 700 x 600 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: 2406015 RDS Horizontblau, Füße: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Schrägdach: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
350 | 700 MMT
EAN Code:
4066681396128
Farbe:
schwarz
Höhe:
2350 | 2350 MMT
Masse:
128.63
Tiefe:
600 | 600 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
128.63 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
2406015 RDS Horizontblau
Füße:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Unterbau:
Kunststoff
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Tür Öffnungswinkel:
170 DD
Ausführung Schrägdach:
Aufsatz
Lüftereinheit:
Lüftungs-/ Heizungsfunktion
Material Korpus:
Stahl
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
350
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
aufschlagend
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
100 MMT
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Garderobenhaken:
verschiebbar
Anzahl Garderobenhaken/Stange:
4 H87
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Belastbarkeit Garderobenhaken:
20 KGM
Kleiderbügel:
mit Hotelstift
Material Kleiderbügel:
Kunststoff
Hakenleiste:
Ja
Ablageboden:
verstellbar
Anzahl Ablageboden:
1
Material Handschuhhalter:
Kunststoff
Material Stiefelhalter:
Kunststoff
Material Kleinteilschale:
Kunststoff
Material Spiegel:
Metall
Material Helmhalter:
Kunststoff
Ausführung Helmhalter:
fixiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Elektrifiziert:
Ja
Netzspannung:
230 D46
Zuleitung:
Ja
Steckertyp:
E+F
Steuerung Lüftereinheit:
App-Steuerung
Länge Zuleitung:
5 MTR
Energieverbr. Lüftungsbetrieb:
0,0088
Energieverbrauch Heizbetrieb:
1
Kippmaß:
2425 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
2060 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
380 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
1600 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
310 MMT
Lichte Innentiefe:
530 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
2060 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
530 MMT
Versandart:
per LKW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
58 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.773,95*
€ 2.008,01*
Lager 769
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 1.721,66*
€ 2.041,89*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.940,91*
€ 2.179,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.897,27*
€ 2.189,48*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.041,89*
€ 2.429,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.955,55*
€ 2.327,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.935,60*
€ 2.303,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.811,85*
€ 2.156,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,45*
€ 2.112,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,66*
€ 2.048,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-762|
ab € 8,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-011|
ab € 34,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 7,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 7,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.