Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leselupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leselupe
LED-Leselupe
LED-Leselupe
LED-Leselupe
LED-Leselupe
Artikel-Nr.:
     767-ZUB-1824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619550845
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
- LED-Leselupe
- Ideal für die Anzeige von feinen Details (z.B. von extrem kleinen Schriften, Bildern, Objekten)
- Ideal für die Anzeige von feinen Details in Büchern, Zeitungen, Karten, Elektronik, Schmuck, Hobby und Handwerk
- Großes Objektiv: 1,75-fache Vergrößerung mit 2 LEDs; ø 75 mm
- Kleines Objektiv: 12,25-fache Vergrößerung mit 1 LED; ø 22 mm
- Kompakt, aus ABS-Kunststoff mit geringem Gewicht (120 g)
- Angenehmer Griff für eine gute Handhabung; Grifflänge: 11 cm
- Batteriebetrieben; 3x AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:

- Batterie wechselbar: ja
- Technologie: Alkali-Mangan Batterie (Alkaline)
- Spannung: 1,5 V
- Max. Leistung: 0,24 W
- Betriebsspannung: 4,5 V (DC)
- Material: Glas
- Betriebstemperatur ab: -5 °C
- Betriebstemperatur bis: 40 °C

Farbe: Weiß
Länge: 191 mm
Durchmesser: 83 mm
Gewicht: 120 g
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, leseglas 75mm, lese lupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.