Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot Bewegungsmelder, Aufputz, outdoor, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot Bewegungsmelder, Aufputz, outdoor, schwarz
Infrarot Bewegungsmelder, Aufputz, outdoor, schwarz
Artikel-Nr.:
     767-ZUB-1524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619563111
Infrarot Bewegungsmelder zur Wandmontage im Innen-
oder Außenbereich mit variabel verstellbarem Sensor.
LED geeignet und für andere Leuchtmittel mit geringen
Grundlasten.

Überwachungswinkel: 180°
Spannungsversorgung: 220 -240 V/AC
Lichtempfindlichkeit einstellbar: 3-2000 Lux
Ausschaltverzögerung einstellbar: 10 Sek.bis 7 Minuten
Bewegungserkennung bis zu: 12 m
Spezifikation: max. bei 300 W Energiesparlampen
Spezifikation: max. 1200 W Glühlampen
Installations Höhe: 1,8-2,5 m
Leistungsaufnahme Stand by: 0,1W
Leistungsaufnahme im Betrieb: 0,45W
Mindestlast: 1 W

Schutzart 44 IP
Länge 121 mm
Breite 72,7 mm
Höhe 81,8 mm
Spannung 220-240 V AC
Leistung 300-1200 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.