Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Infrarot, Aufputz, Outdoor, Überwachungswinkel 180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder Infrarot, Aufputz, Outdoor, Überwachungswinkel 180°
Bewegungsmelder Infrarot, Aufputz, Outdoor, Überwachungswinkel 180°
Artikel-Nr.:
     767-ZUB-1389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619123469
Infrarot Bewegungsmelder zur Wandmontage im Innen-
oder Außenbereich mit variabel verstellbarem Sensor.
LED geeignet und für andere Leuchtmittel mit geringen
Grundlasten.

- Überwachungswinkel: 180°
- Spannungsversorgung: 220 -240 V/AC
- Lichtempfindlichkeit einstellbar: 3-2000 Lux
- Ausschaltverzögerung einstellbar: 10 Sek.bis 7 Minuten
- Bewegungserkennung bis zu: 12 m
- Spezifikation: max. 300 W
- Installations Höhe: 1,8-2,5 m
- Leistungsaufnahme Stand by: 0,1W
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 0,45W
- Schutzart 44 IP
- Länge 121 mm
- Breite 72,7 mm
- Leistung 300-1200 W
- Höhe 81,8 mm
- Spannung 220-240 V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.