Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegekabel, Cat. 8.1, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 2000MHz, 40Gbit/s, orange, 100m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlegekabel, Cat. 8.1, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 2000MHz, 40Gbit/s, orange, 100m Ring
Verlegekabel, Cat. 8.1, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 2000MHz, 40Gbit/s, orange, 100m Ring
Artikel-Nr.:
     767-VL-8100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619727612
Mehrwert der Cat. 8.1 Technologie
Die Cat. 8.1 Technologie bietet gegenüber bisherigen kupferbasierten Netzwerklösungen eine Reihe an Verbesserungen. Datenraten von bis zu 10 Gbit/s reichen in vielen Fällen nicht mehr aus. Schnellere Glasfaserlösungen sind aufgrund der hohen Kosten für einen flächendeckenden Einsatz ungeeignet. Cat. 8.1 Patchkabel eignen sich auch für 25 Gbit/s und 40 Gbit/s Base-T Ethernet Netzwerke, sodass nicht mehr mehrere 10 Gbit/s Base-T-Links zu einer einzigen logischen Verbindung zusammengeschaltet werden müssen. Somit werden weniger Ports und damit Platz benötigt, beides ist in Rechenzentren kostbar. Die max. Bandbreite ist ebenfalls auf 2000 MHz / 2 GHz angewachsen.

S/FTP Schirmung
Die S/FTP Schirmung (PiMF) des Kabels und die geschirmten RJ45 Stecker sorgen für eine gleichbleibend hohe und verlustfreie Signalübertragung.

LSZH Mantel für mehr Sicherheit
Der Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Kabelmantel verursacht im Gegensatz zu PVC Kabeln im Brandfall nur sehr geringe toxische Rauchgase und eine geringe Rauchentwicklung. Dadurch eignen sich die Kabel ideal für die Verlegung in Innenräumen - in öffentlichen Bereichen sind sie Vorschrift.

Brandschutzklasse:
Eca gemäß der Bauprodukte-Verordnung 305/2011/EU

Technische Spezifikation:

- Cat. 8.1 Patchkabel
- Geeignet für 40000 Base-T Ethernet Netzwerke (40-Gigabitfähig) und abwärtskompatibel
- Max. Bandbreite: 2000 MHz / 2 GHz
- S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Innenleiter: AWG 23
- Leitermaterial: Kupfer CU
- Starrer Innenleiter
- Material Kabelmantel: LSZH
- Außenmantel Durchmesser: 8 mm
- Brandschutzklasse:Eca gemäß der Bauprodukte-Verordnung 305/2011/EU

Farbe: Orange
Länge: 100 m Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.