Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello NPW 600 Net Power USV-Anlage, 600 VA / 360 Watt, mit 4 IEC kaltgeräte-Steckdosen, LED-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riello Net Power Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge
Riello Net Power Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge
Riello Net Power Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     767-SO-F14964
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     NPW 600
EAN/GTIN:
     8023251004384
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Line-Interaktive USV-Anlage (Typ VFD-SY-311 nach IEC 62040-3)
- Leistung: 600 VA / 360 Watt
- Überbrückungszeit bei Last von 100% / 70 % / 50%: 3 / 5 / 10 Minuten
- USB Schnittstelle
- LED Anzeige
- Eingangssicherung gegen Überlast und Kurzschluss
- Eingang: 1x Kaltgeräte-Stecker 10A (C14)
- Ausgang: 4x Kaltgeräte-Buchsen 10A (C13)
- Batterie: 1x 12V 7,2Ah
- Shutdown-Software für Windows NT/2000/2003/XP/Vista/7, Novell und Linux frei downloadbar.

- USB-Anschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten!
- Abmessungen (H x B x T): 142 x 100 x 287 mm
Weitere Suchbegriffe: ups
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 108,87*
€ 3,50*
ab € 86,77*
€ 110,54*
Lager 767
3
€ 5,90*
ab € 86,78*
€ 110,55*
€ 5,00*
ab € 93,46*
€ 118,63*
Frei Haus
ab € 97,29*
€ 123,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.