Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-NL-1413 Herst.-Nr.: 62586 EAN/GTIN: 4014619366330 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Der Klinke TTL Multi GNSS Empfänger mit dem u-blox 8 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. Spezifikation: - Anschluss: 4 Pin Klinke 3,5 mm TRRS TTL Stecker - u-blox 8 UBX-M8030-KT Chipsatz - Frequenz: GPS: L1, 1575,4200 MHz GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz BEIDOU COMPASS: B1, 1561,0980 MHz GALILEO E1, 1575,4200 MHz QZSS L1, 1575,4200 MHz - Verarbeitet die Signale von bis zu 72 Satelliten gleichzeitig - Unterstützt AssistNow online/offline, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS und MSAS) - Unterstützt NMEA 0183 Protokolle: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG - Auto Baud Rate bis zu 115200 bps - Update Rate: einfach GNSS: 18 Hz (z. B. GPS solo) mehrfach GNSS: 10 Hz (z. B. GPS+GLONASS) - Empfindlichkeit max. –167 dBm - IPX6 Schutzklasse - Magnetische und rutschfeste Gehäuseunterseite - LED-Anzeige für GPS-Status - Betriebstemperatur: -20 °C ~ 60 °C - Spannungsversorgung: 5 V DC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 72,82* | € 92,52* | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 72,83* | € 92,53* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 76,15* | € 96,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,28* | € 96,93* | | | | Lager 767 | | | | | | € 5,90* | ab € 85,57* | € 108,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|