Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3164 Herst.-Nr.: NK4004 EAN/GTIN: 4014619705498 |
| |
|
| | |
| RJ45 Modul für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen bis zu einer Frequenz von 500 MHz. Diese LogiLink RJ45 Einbaubuchse ermöglicht, in Verbindung mit gleich- oder höherwertigen Komponenten, eine Verkabelung gemäß Cat.6 und Cat.6A mit ausreichenden Leistungsreserven für einen Link der Klasse E oder EA. Dadurch ist es für die Übertragung von Gigabit Ethernet, 10Gigabit Ethernet sowie für PoE und PoE+ Anwendungen geeignet. Montagefreundliche Installation dank werkzeugfreiem Anschluss. - Gewicht: 20g - Kategorie 6A Klasse EA 10G 500 MHz - ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-10 - UTP Version (ungeschirmt) - AWG 22-26, T568A/B - Kleines kompaktes platzsparendes Gehäuse |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 0,89* | € 1,41* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,99* | € 2,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,87* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|