Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Buchse an Buchse, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Buchse an Buchse, 3
kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Buchse an Buchse, 3
kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Buchse an Buchse, 3
kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Buchse an Buchse, 3
kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Buchse an Buchse, 3
Artikel-Nr.:
     767-JW40-020FF-3
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     JW40-020FF-3
EAN/GTIN:
     4066857002082
Mit dem Jumper Wire / Drahtbrücken-Kabel von kabelmeister® verbinden Sie schnell und einfach ihr Entwicklerboard oder ihre Steckplatine mit anderen Komponenten, beispielsweise mit einem Single-Board-Computer (z.B. Raspberry Pi, Banana Pi, Arduino). Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Praktisches SPAR-Set
Dieses Set beinhaltet drei 40-adrige Jumper Wire (Buchse an Buchse) in der 20 cm Ausführung.

Technische Spezifikation:

- Jumper Wire / Drahtbrücken-Kabel
- 40-Pin mit auftrennbaren Einzeladern
- Anschlüsse: Buchse an Buchse
- Leiter: AWG28 CCS

Farbe: Mehrfarbig
Länge: 0,2 m / 20 cm

Qualitätsware von kabelmeister® - Wenn Kabel, dann von kabelmeister®!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.