Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 9 Pin RS-422/485 an 5 Pin Terminal Block (einsetzbar für alle handelsüblichen 9 Pins RS-422/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter 9 Pin RS-422/485 an 5 Pin Terminal Block (einsetzbar für alle handelsüblichen 9 Pins RS-422/
Adapter 9 Pin RS-422/485 an 5 Pin Terminal Block (einsetzbar für alle handelsüblichen 9 Pins RS-422/
Artikel-Nr.:
     767-EX-47995
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-47995
EAN/GTIN:
     4014619340965
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
- Die EX-47995 ist ein Adapter der den 9 Pin Seriell Stecker in einen 5 Pin Terminal
Block Anschluss umwandelt.
- Die EX-47995kann für alle RS-422/485 Produkte die einen 9 Pin Stecker haben,
eingesetzt werden.
- Elegantes weisses Gehäuse

Spezifikationen:
- Anschlüsse: 1 x 9 Pin D-SUB Seriell RS-422/485 Buchse
1 x 5 Pin Terminal Block
- Hardwaresysteme: 9 Pin D-SUB RS-422/485 Stecker
- Betriebssysteme: Für alle Betriebssysteme geeignet
- Treiber: Benötigt keine Treiber
- Betriebstemperatur : 00 bis 550 Celsius
- Lagertemperatur: -400 bis 750 Celsius
- Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%
- Gewicht: 200g
- Lieferumfang: EX-47995
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
17
€ 9,90*
ab € 11,64*
€ 16,74*
€ 4,50*
ab € 11,95*
€ 17,17*
€ 3,50*
ab € 27,84*
€ 38,34*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.