Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kabelmeister® E-Auto-Ladekabel Mode 3, Typ 2 Stecker an Buchse, 3-phasig, 16 A, 11 kW, blau, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® E-Auto-Ladekabel Mode 3, Typ 2 Stecker an Buchse, 3-phasig, 16 A, 11 kW, blau, 10m
kabelmeister® E-Auto-Ladekabel Mode 3, Typ 2 Stecker an Buchse, 3-phasig, 16 A, 11 kW, blau, 10m
kabelmeister® E-Auto-Ladekabel Mode 3, Typ 2 Stecker an Buchse, 3-phasig, 16 A, 11 kW, blau, 10m
kabelmeister® E-Auto-Ladekabel Mode 3, Typ 2 Stecker an Buchse, 3-phasig, 16 A, 11 kW, blau, 10m
kabelmeister® E-Auto-Ladekabel Mode 3, Typ 2 Stecker an Buchse, 3-phasig, 16 A, 11 kW, blau, 10m
kabelmeister® E-Auto-Ladekabel Mode 3, Typ 2 Stecker an Buchse, 3-phasig, 16 A, 11 kW, blau, 10m
kabelmeister® E-Auto-Ladekabel Mode 3, Typ 2 Stecker an Buchse, 3-phasig, 16 A, 11 kW, blau, 10m
Artikel-Nr.:
     767-EVC01-100B
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     EVC01-100B
EAN/GTIN:
     4066857000873
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Egal ob an der heimischen Wallbox, der Ladestation auf der Arbeit oder auf Reisen in Europa - mit dem Elektroauto-Ladekabel von kabelmeister® haben Sie immer das passende Ladekabel für ihr Elektroauto (EV) oder Plug-In-Hybrid (PHEV) zur Hand. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere Ladekabel verwenden wir nur hochwertiges und von der DEKRA geprüftes Kabelmaterial. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Europaweites Laden ohne Einschränkungen und Laden mit bis zu 11 kW

Das dreiphasige Ladekabel ist mit Typ 2 Anschlüssen nach dem europäischen Standard IEC 62196-2 EU ausgestattet und mit praktisch allen Ladestationen kompatibel. Vorbei sind die Zeiten unzähliger Adapter - standardisierte Typ 2 Anschlüsse sorgen dafür, dass Sie dieses Ladekabel auch auf Reisen durch Deutschland und ganz Europa mitnehmen können.

Mit einer maximalen Ladeleistung von 11 kW können Sie bei entsprechender Ladeinfrastruktur im Vergleich zu 3,6 kW- oder 7,2 kW-Ladekabeln mehrere Stunden Zeit sparen – gerade auf Reisen ein deutlicher Mehrwert.

Mehr Flexibilität und Nachhaltigkeit

Verwenden Sie für eine zuverlässige Funktion stets ein Ladekabel, das mindestens so stark ist, wie die Ladesäule. Bei schwächeren Kabeln kann es vorkommen, dass die Ladesäule den Ladevorgang nicht freigibt. Der enorme Zugewinn an Flexibilität überwiegt im Normalfall den moderaten Preisunterschied zu schwächeren Ladekabeln.

Mit dem 11 kW-Ladekabel können Sie ihr Elektroauto zuhause an ihrer 11 kW Wallbox laden. Sie haben keine 11 kW Wallbox zuhause? Kein Problem! Das kabelmeister® Ladekabel ist selbstverständlich abwärtskompatibel und kann problemlos an leistungsschwächeren Ladesäulen / Wallboxen eingesetzt werden (7,2 kW / 3,6 kW).

Für noch mehr Zukunftssicherheit ist die 22 kW-Variante unseres Ladekabels die richtige Wahl. Wenn ihr Auto bereits 22 kW unterstützt profitieren Sie unterwegs bei 22 kW Ladesäulen von der höheren Ladeleistung, auch wenn Sie zuhause keine 22 kW Wallbox haben. Ihr aktuelles Elektroauto unterstützt nur 11 kW? Mit dem 22 kW Ladekabel sind Sie zudem zukunftssicher unterwegs und sparen sich, bei der Anschaffung eines stärkeren Zweitwagens oder eines Elektroautos mit höherer Ladeleistung, den dann anfallenden Neukauf eines 22 kW Ladekabels.

Dieses Ladekabel macht auf Wunsch auf sich aufmerksam!

Im Alltag können eingesteckte Kabel bei Dunkelheit eine Stolpergefahr darstellen, besonders in Bereichen höherer Frequentierung oder geringer Übersichtigkeit. kabelmeister® liefert Ihnen zu jedem Ladekabel vier fluoreszierende Klebestreifen mit, welche in der Dunkelheit zu leuchten beginnen. Diese können Sie nach Belieben am Kabel oder zur leichteren Identifizierung an den Steckern für das Elektroauto oder Ladesäule / Wallbox anbringen.

Designt für Langlebigkeit und widrigste Bedingungen – Qualität ohne Kompromisse

Den Nachhaltigkeitsgedanken der Elektromobilität haben wir auch in die Entwicklung unserer Ladekabel einfließen lassen. Brütende Hitze, klirrende Kälte, stürmischer Wind, Regen, Spritzwasser, Feuchtigkeit, feiner Sand, Dreck und Vandalismus – im Laufe seines Lebenszyklus durchlebt ein Ladekabel die unterschiedlichsten und konträrsten Umwelteinflüsse. Das kabelmeister® Elektroauto-Ladekabel ist so konzipiert, dass es diesen Umwelteinflüssen bestmöglich entgegentritt und Ihnen lange ein zuverlässiger Begleiter ist.

Die Kontakte des Ladekabels sind für eine bessere Leitfähigkeit, geringere Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer versilbert. Die Stecker sind für mehr als 10.000 Steckzyklen ausgelegt, bei täglicher Nutzung entspricht dies mehr als einem Jahrzehnt Nutzungsdauer. Das Kabel und die Anschlüsse sind so robust konstruiert, dass sie selbst das Überfahren durch ein Fahrzeug mit einem Gewicht von bis zu 2 Tonnen überstehen. Die Stecker haben einen hohen Grad an Wasser- und Staubdichtigkeit (IP54-Standard) und haben ein schmutzabweisendes, ergonomisches und abrutschsicheres Design.

Als Kabelmaterial kommt hochwertiges und halogenfreies TPE- bzw. TPU-Material zum Einsatz. Neben Flexibilität und Stabilität verbindet es Langlebigkeit durch UV- und Öl-Resistenz mit sicherheitsrelevanten Eigenschaften wie flammhemmendes, raucharmes und selbstlöschendes Brandverhalten.

Sicherheit an erster Stelle

Mode 3 Ladekabel unterstützen die bidirektionale Kommunikation zwischen Ladesäule / Wallbox und Elektroauto. Vor Ladebeginn wird ein Selbsttest zum ordentlichen Anschluss des Kabels durchgeführt. In den Steckern eingebaute Hitzesensoren überwachen während des Ladevorgangs permanent die Temperaturen und schalten den Ladevorgang beim Überschreiten eines sicheren Temperaturfensters ab.

Große Auswahl für mehr Komfort

Egal ob möglichst kurz oder doch möglichst lange – kabelmeister® Ladekabel gibt es in Längen von 2,5 bis 10 Metern. Eine fünf Meter Spiralkabel-Ausführung mit welcher Sie von einem geringeren Platzbedarf profitieren, ideal für die Nutzung in Garagen oder Parkhäusern. Durch die präzisen Rückstellkräfte kehrt das Spiralkabel auch bei Dauerbelastung immer in seinen Ursprungszustand zurück.

Breite Kompatibilität

Typ 2 Ladetechnik kommt unter anderen bei Fahrzeugen folgender Marken zum Einsatz oder ist mit ihnen kompatibel: Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, KIA, Land Rover, Lucid Air, Mazda, Mercedes, MG, Mini, Nissan, Peugeot, Porsche, Seat, Skoda, Tesla, Volkswagen und Volvo.

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Stecker IEC 62196-2 (Typ 2 – männlich)
- Anschluss 2: Stecker IEC 62196-2 (Typ 2 – weiblich)
- Anschlüsse im ABS Gehäuse mit versilberten Kontakten und eingebauten Hitzesensoren
- Kabeltyp: Glatt-Kabel
- Kabel: EVC07E2E2-H 5*2.5mm²+1*0.5mm²
- Phasen: 3
- Betriebsspannung: 220 ±10% AC
- Max. Strombelastbarkeit: 16 A / 11 kW
- Mantelwerkstoff: TPE
- Schutzklasse: IP54
- Arbeitstemperatur: -40°C bis + 75°C

Farbe: Blau (Pantone 3005 C)
Länge: 10 m

Qualitätsware vom kabelmeister® - Wenn Kabel, dann vom kabelmeister®!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.