Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Easy 45 - Einrastmodul - red / white ring - 1 Modul - weiß, RAL 9003 (81396)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy 45 Modul 2 x Cinch Buchse, Farbring rot / weiß 22,5 x 45 mm, Delock® [81396]
Easy 45 Modul 2 x Cinch Buchse, Farbring rot / weiß 22,5 x 45 mm, Delock® [81396]
Easy 45 Modul 2 x Cinch Buchse, Farbring rot / weiß 22,5 x 45 mm, Delock® [81396]
Artikel-Nr.:
     2753I-7546152
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81396
EAN/GTIN:
     4043619813964
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Easy 45 - Einrastmodul - red / white ring - 1 Modul - weiß, RAL 9003
Gruppe  Steckdosen und Schalter
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  81396
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Easy 45 - Einrastmodul - red / white ring - weiß, RAL 9003
Produkttyp  Einrastmodul - 1 Modul
Serien  Easy 45
Befestigungsmodus  Clip-in
Farbe  Weiß, RAL 9003

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Einrastmodul
Serien  Easy 45
Farbe  Weiß, RAL 9003
Verbindungen  Eingang - 2 RCA socket
Output - 2 RCA socket
Anzahl Module  1
Form  Rechteckig
Befestigungsmodus  Clip-in
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  4.5 cm
Tiefe  2.25 cm
Höhe  3.9 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Einrastmodul
Serien:
Easy 45
Farbe:
Weiß, RAL 9003
Verbindungen:
Eingang - 2 RCA socket , Output - 2 RCA socket
Anzahl Module:
1
Form:
Rechteckig
Befestigungsmodus:
Clip-in
Breite:
4.5 cm
Tiefe:
2.25 cm
Höhe:
3.9 cm
Weitere Suchbegriffe: Cinch Buchse, delock cinch buchse, cinch buchse, delock, 81396, easy, modul, 9003, cinch, buchse, farbring, einrastmodul, roter/weißer, ring, weiß, roterweier, roter, weißer, weiss, rot/, 45mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.