Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy 45 Modulblende Loch-Ausschnitt M10, 45 x 22,5 mm 10 Stück weiß, Delock® [81372]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy 45 Modulblende Loch-Ausschnitt M10, 45 x 22,5 mm 10 Stück weiß, Delock® [81372]
Easy 45 Modulblende Loch-Ausschnitt M10, 45 x 22,5 mm 10 Stück weiß, Delock® [81372]
Easy 45 Modulblende Loch-Ausschnitt M10, 45 x 22,5 mm 10 Stück weiß, Delock® [81372]
Easy 45 Modulblende Loch-Ausschnitt M10, 45 x 22,5 mm 10 Stück weiß, Delock® [81372]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9840
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81372
EAN/GTIN:
     4014619803361
Kurzbeschreibung
Diese Modulblende von Delock stellt einen Lochausschnitt von 10,2 mm zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt die Blende fest an ihrem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos austauschen.
Easy 45 verbindet
Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und zahlreichen Peripheriegeräten, wie zum Beispiel TV, Monitoren, Druckern, Notebooks und vielen mehr.

Spezifikation
- Material: PC Kunststoff
- Für Modulträger Delock Easy 45 geeignet
- Für 45 mm Brüstungskanäle mit mindestens 45 mm Einbautiefe geeignet
- Lochausschnitt: Ø 10,2 mm
- Modulgröße: 22,5 x 45 mm
- Maße (LxBxH): ca. 45,0 x 22,5 x 22,0 mm
- Farbe: weiß

Systemvoraussetzungen
- Ein freier Modulplatz Delock Easy 45 (22,5 x 45 mm)

Packungsinhalt
- 10 x Modulblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.