Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-9498 Herst.-Nr.: 86001 EAN/GTIN: 4014619745685 |
|
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses RGB Kabel von Delock kann an verschiedenen Mainboards z. B. Gigabyte, MSI oder ASRock eingesetzt werden, um eine LED Beleuchtung zu verbinden. Durch die beiden 3 Pin Buchsen kann das Kabel an den Standard 3 Pin Stecker oder den 3 Pin „VDG“ Stecker für die adressierbaren RGBs angeschlossen werden. Der Pfeil an der Buchse gibt die korrekte Einsteckrichtung vor. Anwendung findet dieses Kabel vor allem im Gaming oder Case Modding Bereich. Hinweis Das Kabel ist nur für die 5 V LED Beleuchtung geeignet. Spezifikation - Anschlüsse: 1 x 3 Pin ARGB 5 V Buchse > 1 x 3 Pin ARGB 5 V Buchse 1 x 3 Pin VDG 5 V Buchse - Für 5 V LED Beleuchtung - Drahtquerschnitt: 26 AWG - Farbe: schwarz - Länge inkl. Anschlüsse: ca. 50 cm Systemvoraussetzungen - Mainboard mit einem freien 3 Pin 5 V LED Anschluss Packungsinhalt - RGB Kabel |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 3,19* | € 4,97* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,43* | € 12,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,13* | € 37,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|