Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub 15 Pin Crimp Stecker, Metall, 4 Stück, Delock® [66709]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub 15 Pin Crimp Stecker, Metall, 4 Stück, Delock® [66709]
D-Sub 15 Pin Crimp Stecker, Metall, 4 Stück, Delock® [66709]
D-Sub 15 Pin Crimp Stecker, Metall, 4 Stück, Delock® [66709]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9421
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66709
EAN/GTIN:
     4014619524419
Kurzbeschreibung
Dieser D-Sub Stecker von Delock eignet sich für die Kabelmontage. Auf der Rückseite befinden sich Durchgangslöcher zum Einsetzen von Crimpkontakten.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x D-Sub 15 Pin Stecker (2-reihig)
15 x Durchgangsloch für Crimpkontakte
- Drahtquerschnitt: 28 - 20 AWG
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Material: Metall
- Maße (LxBxH): ca. 39,1 x 17,5 x 12,5 mm

Packungsinhalt
- 4 x D-Sub 15 Pin Crimp Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.