Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-9408 Herst.-Nr.: 18368 EAN/GTIN: 4014619524280 |
|
|
| | |
| Kurzbeschreibung Diese handliche Box von Delock eignet sich zur Aufbewahrung und zum Transport von 2.5? HDD oder SSD. Die Festplatte wird vor Beschädigungen geschützt und bleibt frei von Schmutz und Staub. Es ist eine Öffnung für den SATA Anschluss integriert, sodass die Festplatte oder SSD mit einem Computer verbunden werden kann und dabei in der Box bleibt. Spezifikation - Für 2.5? HDDs / SSDs geeignet mit Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm - Wiederverschließbar - Öffnung für SATA 22 Pin Anschluss - Material: Kunststoff - Farbe: grau - Maße (LxBxH): ca. 105 x 80 x 15 mm Packungsinhalt - Schutzbox |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,97* | € 6,11* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,02* | € 6,19* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 4,67* | € 7,12* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,05* | € 14,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,86* | € 23,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|