Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-9094 Herst.-Nr.: 86853 EAN/GTIN: 4014619118601 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Verlängern eines HDMI Kabels verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Das kurze, gewinkelte Kabel ermöglicht eine sehr geringe Einbautiefe und eine platzsparende Verlegung an schwer zugänglichen Stellen in Geräten oder in Kabelkanälen. Spezifikation - Anschlüsse: 1 x HDMI-A Buchse > 1 x HDMI-A Buchse - Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) - Kontakte goldbeschichtet - Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm - Farbe: schwarz - Länge inkl. Anschlüsse: ca. 30 cm Systemvoraussetzungen - Ein freier HDMI-A Stecker Packungsinhalt - Keystone Modul mit Kabel |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,15* | € 10,32* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 8,38* | € 12,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,68* | € 17,95* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,55* | € 19,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,70* | € 28,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|