Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 767-DE-9072 Herst.-Nr.: 86742 EAN/GTIN: 4014619118380 |
| |
|
|  |  |
 | Kurzbeschreibung Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Verlängern eines Audiokabels verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Spezifikation - Anschlüsse: 1 x Cinch Buchse > 1 x Cinch Buchse - Markierung: weiß - Flache Montage bündig mit der Frontblende - Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm - Gehäusefarbe: schwarz - Maße (LxBxH): ca. 33,2 x 18,0 x 22,3 mm
Packungsinhalt - Keystone Modul |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 767 | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,28* | € 3,44* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,47* | € 4,64* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 7,18* | € 10,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 767 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 767 |  | Versand: Lager 767 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|