Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-8615 Herst.-Nr.: 60238 EAN/GTIN: 4014619802364 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Diese Abstandshalter von Delock mit unterschiedlichen Gewindegrößen werden zur sicheren Montage von Leiterplatten verwendet, um einen festen Abstand zwischen einer Platine und anderen Komponenten herzustellen. Durch das Trennen der Leiterplatten von anderen Bauteilen ermöglichen die Abstandshalter eine verbesserte Belüftung und bieten eine optimale Beständigkeit gegen hohe Temperaturen z. B. im Inneren eines PC Gehäuses. Spezifikation • Länge: ca. 42 mm • Gewindegröße: M2.5 x M3 • Gewindetyp: Außen / Außen • Gewindelänge: 6 mm • Schlüsselweite: 6 mm • Form: Sechskant • Feuerwiderstandsklasse: 94V-2 • Material: Kunststoff • Farbe: natur Packungsinhalt • 4 x Abstandsbolzen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,40* | € 3,50* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,78* | € 4,06* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,80* | € 4,09* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,62* | € 12,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,77* | € 20,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|