Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy 45 USB Ladeportmodul 1 x USB Typ-A + 1 x USB Type-C™, Delock® [81313]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Easy 45 USB Ladeportmodul 1 x USB Typ-A + 1 x USB Type-C™, Delock® [81313]
Easy 45 USB Ladeportmodul 1 x USB Typ-A + 1 x USB Type-C™, Delock® [81313]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8140
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81313
EAN/GTIN:
     4014619142996
Kurzbeschreibung
Dieses Easy 45 USB Ladeportmodul von Delock stellt einen USB Typ-A und einen USB Type-C™ Ladeport zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt das Modul fest an seinem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen.

Easy 45 verbindet
Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und vielen Peripheriegeräten wie zum Beispiel, TV, Monitore, Drucker, Notebooks und vieles mehr.

Spezifikation
• Anschlüsse:
1 x USB Typ-A Buchse
1 x USB Type-C™ Buchse
1 x 2 Pin Terminalblock N, L
• Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
• USB Ausgang: max. 5,0 V / 2,1 A gesamt
• Ausgangsleistung: max. 10,5 W gesamt
• Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 81,40 %
• Effizienz bei geringer Last (10 %) 73,50 %
• Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,166 W
• Kurzschlussschutz
• LED Anzeige für Power
• Material: PC Kunststoff
• Für Modulträger Delock Easy 45 geeignet
• Für 45 mm Brüstungskanäle mit mindestens 45 mm Einbautiefe geeignet
• Modulgröße: 45 x 45 mm
• Maße (LxBxH): ca. 45 x 45 x 38 mm
• Farbe: weiß

Systemvoraussetzungen
• Ein freier Modulplatz Delock Easy 45

Packungsinhalt
• Ladeportmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 8,19*
€ 11,69*
€ 6,78*
ab € 8,51*
€ 12,12*
€ 4,99*
ab € 9,16*
€ 13,01*
Lager 767
19
€ 9,90*
ab € 10,02*
€ 14,15*
€ 6,70*
ab € 12,52*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.