Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub 25 Buchse mit Schneidklemme 2 Stück, Delock® [66597]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub 25 Buchse mit Schneidklemme 2 Stück, Delock® [66597]
D-Sub 25 Buchse mit Schneidklemme 2 Stück, Delock® [66597]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7806
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66597
EAN/GTIN:
     4014619909520
Kurzbeschreibung
Diese D-Sub 25 Buchse mit Schneidklemme von Delock eignet sich zur Montage von Flachbandkabeln mit 25 Pin und einem Rastermaß von 1,27 mm. Die D-Sub Steckverbinder für Flachbandkabel werden häufig z. B. in der Industrie, in der Telekommunikation, aber auch im Hobbybereich angewendet.

Hinweis
Für das Einpressen des Flachbandkabels in die Schneidklemme empfiehlt es sich, die Delock Werkzeugzange 86469 zu benutzen.

Spezifikation
• Anschlüsse:
1 x D-Sub 25 Buchse (2-reihig) mit Muttern mit Schneidklemme
1 x Einpressklipp
1 x Zugentlastungsklipp
• Geeignet für Flachbandkabel mit 1,27 mm Rastermaß
• Betriebstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
• Farbe: blau
• Maße (LxBxH): ca. 53,1 x 17,5 x 12,8 mm

Systemvoraussetzungen
• Ein freier D-Sub 25 Stecker und Flachbandkabel 25 pin mit 1,27 mm Rastermaß

Packungsinhalt
• 2 x D-Sub 25 Buchse mit Schneidklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.