Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene 35 x 15 mm (25 cm) Stahl, Delock® [66195]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hutschiene 35 x 15 mm (25 cm) Stahl, Delock® [66195]
Hutschiene 35 x 15 mm (25 cm) Stahl, Delock® [66195]
Hutschiene 35 x 15 mm (25 cm) Stahl, Delock® [66195]
Hutschiene 35 x 15 mm (25 cm) Stahl, Delock® [66195]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7512
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66195
EAN/GTIN:
     4014619906543
Suchbegriffe:
Hutschiene
delock hutschiene
hutschiene
hutschiene breite 3,5 cm
Beschreibung:
Diese Hutschiene von Delock eignet sich für die Montage von verschiedenen elektronischen Geräten und Komponenten.

Vielseitig einsetzbar
Die Hutschiene kann in einem Schaltschrank befestigt werden und wird als Montagesystem z. B. für Stromversorgungen, Schraubklemmen und Schnittstellenmodulen angewendet.

Einfache Befestigungsmöglichkeit
Um eine einfache Montage zu ermöglichen, ist die Hutschiene an den beiden Seiten mit einem Befestigungsloch versehen.

Spezifikation:
- Befestigungsloch: 15,0 x 6,2 mm
- Material: Stahl
- Maße (LxBxH): ca. 250 x 35 x 15 mm

Packungsinhalt:
- 1 x Hutschiene
- 2 x Endabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.