Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-6624 Herst.-Nr.: 65992 EAN/GTIN: 4014619551729 |
|
|
| | |
| Beschreibung: Dieser Montageclip von Delock ist zur Befestigung an einer 35 mm breiten Hutschiene geeignet. Für verschiedene Geräte einsetzbar Der Clip ist durch die 4 Befestigungslöcher an verschiedenen Geräten anschraubbar. Dadurch kann man diese Geräte z. B. in einem Schaltschrank an einer Hutschiene befestigen. Spezifikation: - Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 85 °C - Hutschienenbefestigung: 35 mm - 4 x Befestigungslöcher - Befestigungslochdurchmesser: 6 mm - Lochabstand: ca. 20 mm - Material: Aluminium mit Federstahldraht - Maße (LxBxH): ca. 48,1 x 54,0 x 9,2 mm Systemvoraussetzungen: - 35 mm Hutschiene Packungsinhalt: - 1 x Montageclip - 4 x Schraube M3 x 5 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,58* | € 6,96* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 4,95* | € 7,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,53* | € 13,60* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,59* | € 15,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,23* | € 20,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|