Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladegerät 1x USB Type-C™ PD + 3x USB Typ-A, 60W, Delock® [63974]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Ladegerät 1x USB Type-C™ PD + 3x USB Typ-A, 60W, Delock® [63974]
USB Ladegerät 1x USB Type-C™ PD + 3x USB Typ-A, 60W, Delock® [63974]
USB Ladegerät 1x USB Type-C™ PD + 3x USB Typ-A, 60W, Delock® [63974]
USB Ladegerät 1x USB Type-C™ PD + 3x USB Typ-A, 60W, Delock® [63974]
USB Ladegerät 1x USB Type-C™ PD + 3x USB Typ-A, 60W, Delock® [63974]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6557
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63974
EAN/GTIN:
     4014619307746
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Beschreibung:
Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis 20 V und eine Leistung bis zu 60 Watt zur Verfügung. Zusätzlich stehen 3 USB Typ-A 5 V Anschlüsse mit intelligenter Ladetechnik für konventionelle Geräte zur Verfügung.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x USB Type-C™ Buchse
3 x USB Typ-A Buchse
1 x Kleingeräteeinbaustecker IEC-60320-C8
- Eingang:
AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Ausgang:
USB Type-C™ 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 3,0 A (max. 60 W)
USB Typ-A 5 V / 2,4 A (max. 12 W)
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Überlastungsschutz
- Überstromschutz
- Überhitzungsschutz
- Kurzschlussschutz
- Energieeffizienz: USB-A > 80 % USB- C™ > 81,4 %
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
- Lagerungstemperatur: -20 °C ~ 80 °C
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 91,0 x 75,0 x 27,5 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freien USB Port
- Anschlusskabel

Packungsinhalt:
- USB Ladestation
- Netzkabel, Länge ca. 1,2 m
- Bedienungsanleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 26,66*
€ 35,13*
€ 4,99*
ab € 27,86*
€ 36,82*
€ 6,70*
ab € 28,08*
€ 37,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,90*
€ 40,62*
Lager 767
47
€ 9,90*
ab € 31,41*
€ 41,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.