Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-5998 Herst.-Nr.: 65871 EAN/GTIN: 4014619316090 |
|
|
| | |
| Beschreibung: Dieses USB Mikrofon von Delock kann für Sprach- und Gesangsübertragungen verwendet werden. Der gummierte Fuß sorgt für einen rutschfreien Stand und mittels Schwanenhals lässt sich das Mikrofon in die ideale Richtung biegen. Der LED-Ring und die grüne LED signalisieren die Betriebsbereitschaft und mittels blauem oder rotem Licht die Stumm Aktivierung bzw. Deaktivierung. Mit der Mute Taste lässt sich das Mikrofon stumm schalten und mit der ON Taste ein- und ausschalten. Spezifikation: - Anschluss: 1 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Stecker - Richtcharakteristik: Uni-Direktional - Empfindlichkeit: -44 dB +/- 3 dB - Frequenzbereich: 70 Hz - 9 kHz - Abtastrate: 16 Bit / 48 kHz - Funktionstasten: 1 x Ein-/ Ausschalter 1 x Stumm Schalter - Schwanenhals, Länge ca. 25 cm - Status LED - Gummierter Standfuß - Farbe: schwarz - Kabellänge: ca. 1,7 m - Maße (LxBxH): ca. 120 x 85 x 320 mm - USB Bus Power - Plug & Play Systemvoraussetzungen: - Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ab Linux Kernel 3.3, ab Mac OS 10.9 - PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port Packungsinhalt: - USB Mikrofon - Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 23,52* | € 32,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,62* | € 32,13* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 24,51* | € 33,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,23* | € 34,07* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 27,92* | € 37,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|