Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone LED rot 6 V flach, schwarz, Delock® [86464]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keystone LED rot 6 V flach, schwarz, Delock® [86464]
Keystone LED rot 6 V flach, schwarz, Delock® [86464]
Artikel-Nr.:
     767-DE-5706
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86464
EAN/GTIN:
     4014619738915
Beschreibung:
Diese Keystone LED von Delock kann z. B. in ein Gehäuse oder Gerät eingebaut und verkabelt werden, um unterschiedliche Betriebszustände anzuzeigen.
Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
intern: 2 x Lötanschluss
- Betriebsspannung / Stromstärke: 6 V DC / 3 A
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- LED Farbe: rot
- Länge vor der Frontblende: ca. 1,5 mm
- Gehäusefarbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 27,3 x 16,3 x 22,3 mm

Packungsinhalt:
- Keystone LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,28*
€ 4,98*
Lager 767
20
1
€ 9,90*
ab € 3,86*
€ 5,88*
10
€ 6,95*
ab € 4,79*
€ 6,36*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,53*
€ 13,73*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.