Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone LED gelb 6 V flach, schwarz, Delock® [86462]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keystone LED gelb 6 V flach, schwarz, Delock® [86462]
Keystone LED gelb 6 V flach, schwarz, Delock® [86462]
Artikel-Nr.:
     767-DE-5704
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86462
EAN/GTIN:
     4014619738892
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Beschreibung:
Diese Keystone LED von Delock kann z. B. in ein Gehäuse oder Gerät eingebaut und verkabelt werden, um unterschiedliche Betriebszustände anzuzeigen.
Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
intern: 2 x Lötanschluss
- Betriebsspannung / Stromstärke: 6 V DC / 3 A
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- LED Farbe: gelb
- Länge vor der Frontblende: ca. 1,5 mm
- Gehäusefarbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 27,3 x 16,3 x 22,3 mm

Packungsinhalt:
- Keystone LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,26*
€ 4,93*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 4,94*
Lager 767
5
1
€ 9,90*
ab € 3,84*
€ 5,82*
10
€ 6,95*
ab € 4,77*
€ 6,27*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 5,18*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.