Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 767-DE-3936 Herst.-Nr.: 86352 EAN/GTIN: 4014619646548 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Dieses Modul von Delock können Sie zum Verbinden von Antennenkabeln mit einem F-Stecker und einem IEC-Stecker (Koax) verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Spezifikation: - Anschlüsse:
extern: IEC (Koax) Buchse
intern: F Buchse
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Maße (LxBxH): 27,8 x 22,3 x 16,3 mm
- Länge vor der Frontblende: 10,6 mm
Packungsinhalt: - Keystone Modul |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 1,27* | € 1,95* |  |  |  | Lager 767 | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,49* | € 2,28* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 2,78* | € 3,78* |  |  |  | | 30 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,59* | € 7,05* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 5,29* | € 8,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 767 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 767 |  | Versand: Lager 767 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|