Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 767-DE-3917 Herst.-Nr.: 86179 EAN/GTIN: 4014619646357 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabel an eine RJ45 Buchse verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Spezifikation: - Anschlüsse: RJ45 Buchse (8P/8C) > LSA (werkzeugfrei)
- Geschirmt (Cat.6A)
- Entspricht den Cat.6A Anforderungen nach ISO/IEC 11801 Edition 2.2,
EN 50173-1:2011 und EN 60603-7-51, Cat.6A nach ANSI/TIA 568-C.2
- Material: Zink Druckguss
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Massiv- und Litzenleiter bis zu 0,573 mm (23 - 26 AWG)
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Maße (LxBxH): ca. 35,3 x 14,5 x 22,0 mm
Packungsinhalt: - Keystone Modul
- Abdeckung
- Kabelbinder |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 4,86* | € 7,15* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,85* | € 7,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 5,03* | € 7,37* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 5,03* | € 7,37* |  |  |  | Lager 767 | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 5,70* | € 8,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 767 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 767 |  | Versand: Lager 767 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|