Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Modul RJ45 Buchse an LSA Cat.6, Delock® [86154]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keystone Modul RJ45 Buchse an LSA Cat.6, Delock® [86154]
Keystone Modul RJ45 Buchse an LSA Cat.6, Delock® [86154]
Keystone Modul RJ45 Buchse an LSA Cat.6, Delock® [86154]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3914
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86154
EAN/GTIN:
     4014619646326
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Beschreibung:
Dieses Modul von Delock können Sie zum Anschluss von Netzwerkkabel an eine RJ45 Buchse verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.

Spezifikation:
- Anschlüsse: RJ45 Buchse (8P/8C) > LSA (werkzeugfrei)


- Geschirmt (Cat.6)


- Entspricht den Cat.6 Anforderungen nach ISO/IEC 11801 Edition 2.2,


EN 50173-1:2011 und EN 60603-7-5, und ANSI/TIA 568-C.2


- Belegung nach TIA-568A/B


- Für Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 ~ 26 AWG)


- Geeignet für Massiv- und Litzenleiter


- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm


- Maße (LxBxH): ca. 41 x 18.0 x 24,5 mm

Packungsinhalt:
- Keystone Modul


- Abdeckung


- Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, adapter rj-45
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,80*
€ 5,60*
1
€ 6,78*
ab € 3,79*
€ 5,63*
4 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 3,90*
€ 5,74*
1
€ 4,99*
ab € 3,93*
€ 5,79*
Lager 767
137
1
€ 9,90*
ab € 4,45*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86351
€ 2,76*
Zubehör
Delock
86366
€ 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.