Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 767-DE-3913 Herst.-Nr.: 86141 EAN/GTIN: 4014619646319 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer Netzwerk Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Spezifikation: - Anschlüsse: RJ45 Buchse > RJ45 Buchse, 1:1 verbunden
- Geschirmt (Cat.6)
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Maße (LxBxH): ca. 35,2 x 17,1 x 21,2 mm
Packungsinhalt: - Keystone Modul |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 2,86* | € 4,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,88* | € 4,37* |  |  |  | Lager 767 | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,35* | € 5,10* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,45* | € 5,25* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 5,50* | € 8,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 767 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 767 |  | Versand: Lager 767 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|