Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 767-DE-2990 Herst.-Nr.: 86348 EAN/GTIN: 4014619833917 |
| |
|
|  |  |
 | Kurzbeschreibung: Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer Lichtwellenleiter Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Technische Daten: - Anschlüsse: ST Simplex Buchse > ST Simplex Buchse - Phosphorbronze Hülse für Multi-Mode Faser - Mit Staubschutzabdeckung - Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm - Maße (LxBxH): ca. 31,9 x 17,8 x 22,1 mm - Länge vor der Frontblende: 13,6 mm |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 1,30* | € 2,03* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 1,37* | € 2,13* |  |  |  | Lager 767 | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 1,53* | € 2,37* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 7,63* | € 11,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 767 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 767 |  | Versand: Lager 767 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|