Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-2389 Herst.-Nr.: 65487 EAN/GTIN: 4014619575503 |
|
|
| | |
| Über diesen DC zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden. Dabei können diverse Geräte mit passendem DC Stromanschluss mit dem Adapter verbunden werden und individuell (je nach Anforderung des Gerätes) mit Strom versorgt werden. Technische Daten: - Anschlüsse: DC 2,5 (innen) x 5,5 (außen) mm Stecker 2 Pin Terminalblock - Pluspol innen, Minuspol außen - DC Stiftlänge: ca. 11 mm - Pitch 5,0 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,24* | € 1,91* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 1,28* | € 1,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,31* | € 2,02* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,46* | € 2,24* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 1,49* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|