Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-CASE-I10KS Herst.-Nr.: CASE-I10KS EAN/GTIN: 4014619880928 |
| |
|
| | |
| Die Good Connections® iPad-Hülle mit Kickstand ist die ideale Schutzhülle für ihr iPad 10,9“. Egal ob daheim oder beim Einsatz in der Schule – mit dieser praktischen und stoßabsorbierenden Schaumstoff-Schutzhülle ist das iPad stets bei Stürzen oder vor Kratzern geschützt. Der Tragegriff lässt sich durch einfaches Klappen in einen praktischen Kickstand verwandeln. Kindgerechter Handgriff / Kickstand Mit Hilfe des praktischen und großzügig dimensionierten Handgriffes lässt sich das iPad selbst für Kinderhände problemlos greifen und überall hin mitnehmen. Zugleich kann der Handgriff um 90° nach vorne oder hinten verstellt werden und so kann die Hülle als horizontaler oder vertikaler Ständer verwendet werden – je nach Position ideal zum Filme schauen oder zum Zeichen. Robuste und passgenaue Hülle für sicheren Halt und ausgezeichneten Fallschutz Die Hülle ist passgenau gefertigt, sodass das Tablet sicher verstaut ist und nicht versehentlich aus der Hülle entnommen werden kann. Die rutschfeste Oberfläche sorgt für sicheren Halt in der Hand. Der stoßabsorbierende Schaumstoff dämpft bei Stürzen und Stößen den Aufprall und verhindert dadurch effektiv Schäden an ihrem iPad. Hochwertiger EVA-Schaumstoff Die Schutzhülle ist aus schlagfestem und stoßabsorbierendem EVA-Schaumstoff hergestellt. Das Material ist superleicht und nicht gesundheitsschädlich, weshalb es auch für Kinder gut geeignet ist. Einfacher Zugriff auf alle Funktionen Die Hülle ist an den Funktionstasten, den Lautsprecheröffnungen sowie der Kamera mit präzise gefertigten Aussparungen ausgestattet, sodass ein uneingeschränkter Zugriff auf die Funktionen gegeben ist. Praktischer Stifthalter Rückseitig kann ein Apple Pencil oder ein passender Zubehörstift untergebracht werden. Technische Spezifikation: - Schutzhülle für iPad - Kompatible iPad-Modelle: iPad 10,9“ (10. Generation) - Material: EVA-Schaumstoff Kompatible Modell-Nummern:* - iPad 10,9" 10. Generation: A2696, A2757, A2777 Farbe: Schwarz Abmessungen: ca. 282 x 270 x 2,3 mm *Hinweis: Bitte prüfen Sie vorab die Rückseite ihres iPads um die Modellnummer „Axxxx“ zu finden und vergleichen Sie diese mit der Modellliste der kompatiblen Geräte. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,33* | € 17,30* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 12,74* | € 17,88* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,81* | € 17,98* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,59* | € 37,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,88* | € 43,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|