Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Batterie (4106) Longlife (Alkali Mignon) LR 6 VLL (AA) 1,5V, 4er Pack in Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Batterie (4106) Longlife (Alkali Mignon) LR 6 VLL (AA) 1,5V, 4er Pack in Blister
Varta® Batterie (4106) Longlife (Alkali Mignon) LR 6 VLL (AA) 1,5V, 4er Pack in Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014.VA28
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619257430
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie Alkali Mignon (AA); Blister
Varta - Longlife (4106)

VARTA ¦Longlife Extra- sollten vorrangig in Geräten
mit konstanten Strombedarfen verwendet werden
z.B. Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren,
Taschenrechner, elektronischen Waagen.

Fabrikat Varta
Technologie Alkali
Bauform LR 6
Spannung 1,5 V
Länge 50,5 mm
Durchmesser 14,5 mm
Gewicht 23,3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.