Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Knopfzelle (V12GS) Silberoxid-Zink, SR43, 1,55V, 105mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Knopfzelle (V12GS) Silberoxid-Zink, SR43, 1,55V, 105mAh
Varta® Knopfzelle (V12GS) Silberoxid-Zink, SR43, 1,55V, 105mAh
Varta® Knopfzelle (V12GS) Silberoxid-Zink, SR43, 1,55V, 105mAh
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA86
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V12GS
EAN/GTIN:
     4014619506576
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Watch SR43 (V12GS) Silberoxid-Zink-Knopfzelle, 1,55 V

Technische Daten:

- Batterie
- wiederaufladbar: nein
- Spannung: 1,55V
- IEC-Name: SR43
- max. Kapazität: 105mAh
- Technologie: Silberoxid-Zink Batterie
- Modellbezeichnung: V12GS
- Herstellerbezeichnung: V12GS

Höhe: 4,2mm
Durchmesser: 11,6mm
Gewicht: 1,78g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.