Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Batterie, High Energy (Alkaline), LR6 (AA), 1,5V, 4er Pack in Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Batterie, High Energy (Alkaline), LR6 (AA), 1,5V, 4er Pack in Folie
Varta® Batterie, High Energy (Alkaline), LR6 (AA), 1,5V, 4er Pack in Folie
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA69
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906
EAN/GTIN:
     4014619073610
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta® High Energy
LR6/AA (Mignon) (4906)
Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5V

- Besonders kraftvoll für optimale Leistung in Geräten mit hohem Energieverbrauch
- Für den Einsatz in Spielzeug, Computerzubehör, Taschenlampen, usw.

Technische Daten:

Batterie:
- Wiederaufladbar: nein
- Baugröße: AA (Mignon)
- IEC-Name: LR6
- ANSI/NEDA-Name: 15A
- Technologie: Alkali-Mangan Batterie (Alkaline)
- Spannung: 1,5V

Allgemein:
- Verbrauchseinheit: 4x Folie
- Modellbezeichnung: 4906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 301 124
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
04906 301 112
ab € 0,35*
Zubehör
Varta
04906 110 414
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.