Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Professinal Litihium für Foto, Digital-, MP3 Geräte; 6V, 1600 mAh, 1er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Professinal Litihium für Foto, Digital-, MP3 Geräte; 6V, 1600 mAh, 1er Blister
Varta® Professinal Litihium für Foto, Digital-, MP3 Geräte; 6V, 1600 mAh, 1er Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA51
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619257911
Varta Professinal Litihium
für Foto, Digital-, MP3 Geräte

Präzise Energie für analoge und digitale Kameras.
Perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen der
Foto-Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos,
mehr Blitzlichter, mehr Mobilität und damit mehr Unab-
hängigkeit.

Fabrikat Varta
Spannung 6 V
Kapazität 1600 mAh
Länge 36 mm
Breite 35 mm
Höhe 19,5 mm
Gewicht 37 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.