Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Professional Lithium für Foto, Digital-, MP3 Geräte; 3V, 1600 mAh, 1er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Professional Lithium für Foto, Digital-, MP3 Geräte; 3V, 1600 mAh, 1er Blister
Varta® Professional Lithium für Foto, Digital-, MP3 Geräte; 3V, 1600 mAh, 1er Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA49
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619257898
Varta Professional Lithium
für Foto, Digital-, MP3 Geräte

Präzise Energie für analoge und digitale Kameras.
Perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen der
Foto-Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos,
mehr Blitzlichter, mehr Mobilität und damit mehr Unab-
hängigkeit.

Fabrikat Varta
Spannung 3 V
Kapazität 1600 mAh
Länge 34,5 mm
Durchmesser 17 mm
Gewicht 17 g
Technologie Lithium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.