Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Professinal Litihium für Foto, Digital-, MP3 Geräte; 3V, 920 mAh, 1er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Professinal Litihium für Foto, Digital-, MP3 Geräte; 3V, 920 mAh, 1er Blister
Varta® Professinal Litihium für Foto, Digital-, MP3 Geräte; 3V, 920 mAh, 1er Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA48
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619257881
Varta Professinal Litihium
für Foto, Digital-, MP3 Geräte

Präzise Energie für analoge und digitale Kameras.
Perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen der
Foto-Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos,
mehr Blitzlichter, mehr Mobilität und damit mehr Unab-
hängigkeit.

Fabrikat Varta
Spannung 3 V
Kapazität 920 mAh
Durchmesser 15,6 mm
Höhe 27 mm
Gewicht 11 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.