Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta® Batterie powerful Alkaline (Alkali Mignon) LR 03 VHE (AA) 1,5V, 4er Pack in Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta® Batterie powerful Alkaline (Alkali Mignon) LR 03 VHE (AA) 1,5V, 4er Pack in Blister
Varta® Batterie powerful Alkaline (Alkali Mignon) LR 03 VHE (AA) 1,5V, 4er Pack in Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-VA18
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619257331
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie Alkali Mignon (AA); Blister
Varta - High Energy (powerful Alkaline)

- Kraftvolle Energie für energiehungrige Anwendungen.
- 16% mehr Leistung dank neuer -Triple Energy
Fusion--Formel.
- Einfach öffnen und aufbewahren mit innovativer
"Single Press Out--Verpackung.
- Optimiertes Design
- Computer Bild Test-Sieger (Ausgabe 16/2007 Juli)

Fabrikat Varta
Technologie Alkali
Bauform LR 6
Spannung 1,5 V
Länge 50,5 mm
Durchmesser 14,5 mm
Gewicht 23,3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.