Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecxus® Batterie Alkali 9V Block, 1er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecxus® Batterie Alkali 9V Block, 1er Blister
Tecxus® Batterie Alkali 9V Block, 1er Blister
Tecxus® Batterie Alkali 9V Block, 1er Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-TX01
Hersteller:
     Tecxus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619491568
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Beschreibung:

Hochwertige Energiequelle zum Einsatz in Geräten
mit einem hohen Energieververbrauch wie Kameras,
Fernbedienungen, Spielzeug, Audiogeräte etc.

- hohe Leistungsfähigkeit
- extrem hitze- und Kältebeständig
- lange Lebensdauer
- Lagerfähig bis zu 7 Jahren

Batterie Alkali 9-Volt Block
Blisterware
Nennspannung: 9,0 V
Technologie : Alkali
Abmessungen : 48,5 x 17,5 x 26,5 mm
Verpackung : 1 Stück auf Blisterkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.