Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell® Foto Batterie Lithium (DL CR2) für Foto, Digital-, MP3 Geräte; 1er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell® Foto Batterie Lithium (DL CR2) für Foto, Digital-, MP3 Geräte; 1er Blister
Duracell® Foto Batterie Lithium (DL CR2) für Foto, Digital-, MP3 Geräte; 1er Blister
Artikel-Nr.:
     767-9014-DC17
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619257836
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Duracell Foto Lithium (DL CR2)
für Foto, Digital-, MP3 Geräte

Präzise Energie für analoge und digitale Kameras.
Perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen der
Foto-Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos,
mehr Blitzlichter, mehr Mobilität und damit mehr Unab-
hängigkeit.

Fabrikat Duracell
Technologie Lithium
Spannung 3 V
Höhe 27 mm
Durchmesser 15,6 mm
Gewicht 11 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.