Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel mit Cat. 7 Draka UC900 Rohkabel (900MHz) und Hirose TM21 Stecker (250MHz) beidseitig, S/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel mit Cat. 7 Draka UC900 Rohkabel (900MHz) und Hirose TM21 Stecker (250MHz) beidseitig, S/F
Patchkabel mit Cat. 7 Draka UC900 Rohkabel (900MHz) und Hirose TM21 Stecker (250MHz) beidseitig, S/F
Patchkabel mit Cat. 7 Draka UC900 Rohkabel (900MHz) und Hirose TM21 Stecker (250MHz) beidseitig, S/F
Artikel-Nr.:
     767-821RK-120
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     821RK-120
EAN/GTIN:
     4014619558100
Technische Spezifikation:

- Hirose TM21 Stecker beidseitig (250 MHz)
- Kabeltyp: Draka UC900 Super Screen 27 Cat.7 S/FTP (900 MHz)
- S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Halogenfrei (LSZH)
- Innenleiter: AWG 27/7
- Leitermaterial: Kupfer

Farbe: Grau
Länge: 12 m
... > Cat. 6 > S/Ftp Tm21 > Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.