Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel mit Cat. 7 Draka UC900 Rohkabel (900MHz) und Hirose TM21 Stecker (250MHz) beidseitig, S/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel mit Cat. 7 Draka UC900 Rohkabel (900MHz) und Hirose TM21 Stecker (250MHz) beidseitig, S/F
Patchkabel mit Cat. 7 Draka UC900 Rohkabel (900MHz) und Hirose TM21 Stecker (250MHz) beidseitig, S/F
Patchkabel mit Cat. 7 Draka UC900 Rohkabel (900MHz) und Hirose TM21 Stecker (250MHz) beidseitig, S/F
Artikel-Nr.:
     767-821RK-005
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     821RK-005
EAN/GTIN:
     4014619557981
Technische Spezifikation:

- Hirose TM21 Stecker beidseitig (250 MHz)
- Kabeltyp: Draka UC900 Super Screen 27 Cat.7 S/FTP (900 MHz)
- S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Halogenfrei (LSZH)
- Innenleiter: AWG 27/7
- Leitermaterial: Kupfer

Farbe: Grau
Länge: 0,5 m
... > Cat. 6 > S/Ftp Tm21 > Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.