Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-2510-AL005S Herst.-Nr.: 2510-AL005S EAN/GTIN: 4014619881475 |
| |
|
| | |
| Das hochwertig verarbeitete und offiziell von Apple zertifizierte Lightning-Kabel von Good Connections® ist mit allen Lightning-fähigen iPhones, iPads und iPods kompatibel und sorgt für einen schnellen Ladevorgang und eine zuverlässige Daten-Synchronisation. Hochwertige Verarbeitung und edles Design Das Good Connections® Lightning-Kabel ist mit seinem eleganten und robusten Textilgeflecht sowie seinen stabilen Vollmetallanschlüssen ein stets zuverlässiger Begleiter und ein echter Blickfang. Durch das schlanke Steckerdesign ist das Kabel, genau wie das original Apple Kabel, mit praktisch allen Schutzhüllen und Cases kompatibel. Somit müssen Sie Ihr iPhone oder iPad nicht mehr ständig zum Laden aus der Hülle nehmen. Das hochwertig verarbeitete Kabel ist flexibel und stabil zugleich. Hochwertige Materialien sorgen für eine lange Nutzungsdauer, selbst bei täglichem Gebrauch. MFI-Zertifizierung für Zukunftssicherheit und Zuverlässigkeit Um Beschädigungen Ihrer Apple-Geräte zu vermeiden und eine einwandfreie Funktionalität zu gewährleisten, empfiehlt es sich nur originales oder MFI-zertifiziertes Zubehör einzusetzen. Die Abkürzung „MFI“ steht für „Made for iPhone, iPad, iPod“ und bezeichnete eine von Apple vergebene Zertifizierung für Zubehör-Artikel, die mit Apple Geräten kompatibel sind. Die Zertifizierung soll Verbraucher vor dem Einsatz von Fälschungen und daraus resultierenden Beschädigungen an den Geräten bewahren. Nur bei MFI-zertifizierten Produkten kann eine unbedenkliche Funktion, ein korrekter Ladevorgang und eine zuverlässige Synchronisation gewährleistet werden. Gefälschte Kabel können beispielsweise zu einer Überhitzung führen oder beim Rausziehen aus Ihrem Apple-Gerät abbrechen und teure Folgereparaturen verursachen. Technische Spezifikation: - USB 2.0 Lade- und Datenkabel - Anschlüsse: USB Stecker A an Lightning Stecker - Stecker mit Aluminiumgehäuse - Stecker vernickelt, Kontaktflächen vergoldet - USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel - High-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate - Leitermaterial und Kontakte aus Kupfer (CU) - Chipsatz: C189 - Ladeleistung: max. 5V 2,4A (12W) - Außenmantel: Textilgeflecht - Kabeldurchmesser: 4,4 mm +/- 0,2 mm Hinweise: Phone, iPad, iPod und Lightning sind Markenzeichen der Apple Inc. Unterstützte Geräte: • iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14 • iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Mini, iPhone 13 • iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini, iPhone 12 • iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 • iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X • iPhone SE (2. Gen.), iPhone SE • iPhone 8 Plus, iPhone 8 • iPhone 7 Plus, iPhone 7 • iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6 • iPhone 5s • iPad (9. Gen.), iPad (8. Gen.), iPad (7. Gen.), iPad (6. Gen.), iPad (5. Gen.) • iPad Air (3. Gen.) iPad Air 2, iPad Air • iPad Mini (5. Gen.), iPad Mini 4, iPad Mini 3, iPad Mini 2 • iPad Pro 9,7” • iPad Pro 10,5” • iPad Pro 12,9” (2. Gen.), iPad Pro 12,9” (1. Gen.) • iPod Touch (7. Gen.), iPod Touch (6. Gen.) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 7,19* | € 10,50* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,27* | € 10,62* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,59* | € 11,08* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,82* | € 15,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 19,71* | € 27,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|