Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Ladegerät, 1 Port, 1A, flache Bauform, inkl. Anschlusskabel USB Stecker A an Apple Lightning Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Ladegerät, 1 Port, 1A, flache Bauform, inkl. Anschlusskabel USB Stecker A an Apple Lightning Con
USB-Ladegerät, 1 Port, 1A, flache Bauform, inkl. Anschlusskabel USB Stecker A an Apple Lightning Con
USB-Ladegerät, 1 Port, 1A, flache Bauform, inkl. Anschlusskabel USB Stecker A an Apple Lightning Con
USB-Ladegerät, 1 Port, 1A, flache Bauform, inkl. Anschlusskabel USB Stecker A an Apple Lightning Con
Artikel-Nr.:
     767-2253-66W
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619311613
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB-Ladegerät (1-Port) inkl. 1m Anschlusskabel USB Stecker A an Apple Lightning Connector

Technische Daten:

- Eingang: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), Spannungsbereich: 100-240 V (AC)
- Ausgang: 1x USB Buchse A, Spannung: 5 V (DC), max. Strombelastbarkeit: 1 A
- Max. Leistung: 5 W
- Material: ABS
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 40 °C

Farbe: Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.